Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silicon Power XPOWER Turbine Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3200 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silicon Power XPOWER Turbine Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3200 MHz
Silicon Power XPOWER Turbine Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3200 MHz
Silicon Power XPOWER Turbine Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3200 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79266266
Hersteller:
     Silicon Power
Herst.-Nr.:
     SP032GXLZU320BDA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
CAS Latenz
16
Speicherspannung
1.2,1.4 V
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
133.4 mm
Höhe
38.2 mm
Weitere Suchbegriffe: Kühlkörper, ddr ram 32gb, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,95*
€ 84,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,04*
€ 83,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,44*
€ 77,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,35*
€ 75,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,64*
€ 68,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.