Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 1101055 Audio-Kabel 1,8 m 6.35mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BKL Electronic 1101055 Audio-Kabel 1,8 m 6.35mm Schwarz
BKL Electronic 1101055 Audio-Kabel 1,8 m 6.35mm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79289255
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     1101055
EAN/GTIN:
     4011376705914
Suchbegriffe:
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
klinken kabel stecker-stecker
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Anschluss 1
6.35mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,00*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.