Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 146902 Kabelhaspel 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 146902 Kabelhaspel 230 V
Cimco 146902 Kabelhaspel 230 V
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79303872
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     146902
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Material
Kunststoff
Eingangsspannung
230 V
Kabellänge
40 m
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,78*
€ 168,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,99*
€ 166,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,03*
€ 158,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,79*
€ 153,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,35*
€ 139,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.