Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beko CareLine Handclean Handschutzschaum


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beko CareLine Handclean Handschutzschaum
Beko CareLine Handclean Handschutzschaum
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79326894
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     2993200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flüssig-Handschuh
Flüssiger-Handschuh
unsichtbarer Handschuh
Handschutzschaum
Geprüfte Qualität, schützt vor starken Verschmutzungen, pflegt die Haut, hypoallergen - verhindert Kontaktallergien, wasser-​ und seifenfest, verhindert das Austrocknen der Haut, schützt bis zu 4 Stunden, siliconfrei, atmungsaktiv, verhindert das Verkleben der Hautoberfläche, ausreichend für mindestens 70 Anwendungen
 
Verarbeitungsvorteile:
Kein mehrmaliger Auftrag nötig, Tastempfinden und Sensibilität bleiben erhalten, beschmutzt Kleidung nicht, schnelle und sichere Anwendung
 
Anwendungsbereiche:
Schützt vor schädlichen Einflüssen und Verunreinigungen durch Lösemittel, Farbe, Chemikalien, Reiniger, Öle, Fette, Zement und Klebstoffe. Wir empfehlen die Anwendung vor der Verarbeitung von beko PU-​Klebstoffen und PU-​Schäumen, bei Problemen im Zusammenhang mit dem Tragen von Latexhandschuhen, vor häufigem Waschen der Hände mit Reinigungs-​ und Desinfektionsmitteln.
Weitere Informationen:
Merkmale
Volumen (ml)
200 ml
Substanz
Schaum
Parfümiert
Ja

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 0,2 Liter (ab € 31,45* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 24 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 300 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
299 3 010
ab € 39,11*
Zubehör
Beko
299 3 500
ab € 5,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.