Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clatronic BZ 3740 Kalte Getränke Isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clatronic BZ 3740 Kalte Getränke Isoliert
Clatronic BZ 3740 Kalte Getränke Isoliert
Clatronic BZ 3740 Kalte Getränke Isoliert
Clatronic BZ 3740 Kalte Getränke Isoliert
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79388538
Hersteller:
     Clatronic
Herst.-Nr.:
     263920
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bier-Zapfanlage
Bierzapfanlage
Bierzapfsäule
Zapfanlage
Weitere Informationen:
Design
Empfohlene Nutzung
Kalte Getränke
Typ
Isoliert
Anzahl der Ausflüsse
1
Produktfarbe
Edelstahl
Steuerung
Tasten, Drehregler
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LED
Leistungen
Fassungsvermögen
5 l
Kühltemperatur
2 °C
Zertifizierung
CE
Energie
Leistung
65 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Anzeigelicht
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Tropfenschale
Ja
Abnehmbarer Tropfschale
Ja
Material
Gehäusematerial
Edelstahl

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: clartronic zapfanlage, bier zapfanlage
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,52*
€ 160,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,95*
€ 158,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 132,75*
€ 157,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,92*
€ 151,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,79*
€ 143,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,02*
€ 129,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.