Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G 0,3 m Video-Adapterkabel USB-C auf VGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C2G 0,3 m Video-Adapterkabel USB-C auf VGA
C2G 0,3 m Video-Adapterkabel USB-C auf VGA
C2G 0,3 m Video-Adapterkabel USB-C auf VGA
C2G 0,3 m Video-Adapterkabel USB-C auf VGA
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79445545
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     26898
EAN/GTIN:
     757120268987
Suchbegriffe:
Patch-Kabel
Patchkabel
USB D-Sub Adapter
USB Seriell Adapter
Das USB-C auf VGA Video-Adapterkabel ist eine direkte Verbindung von einem USB-C-fähigen Gerät mit einem Bildschirm, Projektor oder anderen Bildschirm mit einem VGA-Anschluss und somit eine ideale Lösung für Büro, Arbeitsplatz- oder Heimanwendungen. Dieses Adapterkabel ist ein perfektes Zubehörteil für Apple®, Microsoft® Surface® und andere führende Laptops und Tablets.

Die Kabelausführung dieses Adapters stellte eine einfache und bequeme Lösung dar und macht separate Kabel und Adapter überflüssig.

Dieser Adapter verwendet die integrierte Audio-/Videounterstützung von USB-Ports des Typs C, mit der ein Audio-/Videosignal an einen Bildschirm oder Projektor übertragen werden kann. Dieser Adapter unterstützt Auflösungen von bis zu 60 Hz (1920 x 2100) und ermöglicht damit eine hochwertige Videobildanzeige auf dem verbundenen Bildschirm.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.3 m
Anschluss 1
USB Typ-C
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Rechts
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Produktfarbe
Schwarz
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Plug
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
4.7 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.