| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-79445714 Herst.-Nr.: KC-511R EAN/GTIN: 5901443097686 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Klasse | A | ![](/p.gif) | Technologie | Refurbished | ![](/p.gif) | Version | Standard | Merkmale | Typ | Kompatibel | ![](/p.gif) | Druckfarben | Cyan, Magenta, Gelb | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Canon | ![](/p.gif) | Versorgungstyp | Einzelpackung | ![](/p.gif) | Kompatibilität | Canon Pixma: iP2700, iP2702, MP230, MP240, MP250, MP252, MP260, MP270, MP272, MP280, MP282, MP480, MP490, MP492, MP495, MP499, MX320, MX330, MX340, MX350, MX360, MX410, MX420. | ![](/p.gif) | Farbiger Tintentyp | Tinte auf Farbstoffbasis | ![](/p.gif) | Drucktechnologie | Tintenstrahldrucker | ![](/p.gif) | Farbtintenpatronenanzahl | 1 | ![](/p.gif) | Volumen Farbtinte | 12 ml | ![](/p.gif) | Tintenpatronenkapazität | Standardertrag | ![](/p.gif) | Tintentyp | Tinte auf Farbstoffbasis | ![](/p.gif) | Ersatz für | Canon | ![](/p.gif) | OEM-Code | Canon CL-511 | ![](/p.gif) | Zertifizierung | ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 28000, TÜV Rheinland (ISO/IEC 19752, ISO/IEC 19798), CE |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatrone für canon, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |