Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eSTUFF ES673067-BULK Handy-Schutzhülle Cover Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
eSTUFF ES673067-BULK Handy-Schutzhülle Cover Transparent
eSTUFF ES673067-BULK Handy-Schutzhülle Cover Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79454959
Hersteller:
     eSTUFF
Herst.-Nr.:
     ES673067-BULK
EAN/GTIN:
     5704174023418
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
69 mm
Verpackungstiefe
9 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Paketgewicht
100 g
Merkmale
Etui-Typ
Cover
Material
Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produktfarbe
Transparent
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Galaxy A51
Schutzfunktion
Stoßfest
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
90 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.