Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Hue White and Color ambiance Centris Dreierspot mit CrossDesign weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Hue White and Color ambiance Centris Dreierspot mit CrossDesign weiß
Philips Hue White and Color ambiance Centris Dreierspot mit CrossDesign weiß
Philips Hue White and Color ambiance Centris Dreierspot mit CrossDesign weiß
Philips Hue White and Color ambiance Centris Dreierspot mit CrossDesign weiß
Philips Hue White and Color ambiance Centris Dreierspot mit CrossDesign weiß
Philips Hue White and Color ambiance Centris Dreierspot mit CrossDesign weiß
Philips Hue White and Color ambiance Centris Dreierspot mit CrossDesign weiß
Philips Hue White and Color ambiance Centris Dreierspot mit CrossDesign weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79465052
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     50608/31/P7
EAN/GTIN:
     8718696176030
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Einfaches, smartes Lichtsystem

Eine einzige Leuchte für funktionale Beleuchtung und für Stimmungslicht. Die weiße Centris hat eine feste Deckenleuchte und drei Spots, die einzeln ausgerichtet werden können. Du kannst jede Lampe auf eine beliebige von Millionen Farben einstellen, um einen wirklich einzigartigen Effekt zu erzielen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Material
Metall
EAN/UPC/GTIN
8727900777147
Dimmbar mit Hue App
Ja
Aufrüstbar mit Philips HUE Bridge
Ja
SAP Breite pro Stück
486,000 cm
SAP Länge pro Stück
392,000 cm
SAP Höhe pro Stück
143,000 cm
SAP EAN Bruttogewicht pro Stück
4,423 g
Lieferumfang
Wattage der im Lieferumfang enthaltenen Lampe 2
5.7 W
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Spannung
LED V
AC Eingangsspannung
220-240 V
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
915005928601
SAP EAN/UPC pro Stück
8718696176030
Sonstige Funktionen
Zigbee Lichtverbindung
Ja
Schwenkbarer Spotkopf
Ja
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, B, C, D, E
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A
Gesamter Lichstrom
2850 lm lm
Gewicht und Abmessungen
Breite
337 mm
Tiefe
408 mm
Höhe
128 mm
Länge (mm)
408 mm
Merkmale
Typ
Intelligenter Einbaustrahler
Schnittstelle
Bluetooth/Zigbee
Produktfarbe
Weiß
Leuchtmitteltyp
LED
Gehäusematerial
Metall
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Fassungs-/Sockeltyp 2
GU10
Lichtfarbe
Variabel
Lichtfarbe 2
Weiß
Farbtemperatur (min.)
2000 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtleistung
1050 lm
Lampenleistung
25 W
Äquivalente Glühlampenleistung
50 W
Maximum Watt der Ersatzlampe
6 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Wohnzimmer
Geeignet für Licht Typ
Ambiente
Dimmbar
Ja
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Lichtstil
Modern
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Lampentechnologie
Ja
Anzahl an Lampen 2
3 Glühbirne(n)
Maximale Wattage der Ersatzlampe 2
6 W
Gesamter Lichstrom (versteckt)
1050 lm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
486 mm
Verpackungstiefe
392 mm
Verpackungshöhe
143 mm
Verpackungslänge
392 mm
Paketgewicht
4.424 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 335,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 405,54*
€ 482,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 400,06*
€ 476,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,27*
€ 450,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,75*
€ 438,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,41*
€ 399,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.