Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP TS-653D NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz J4125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QNAP TS-653D NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz J4125
QNAP TS-653D NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz J4125
QNAP TS-653D NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz J4125
QNAP TS-653D NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz J4125
QNAP TS-653D NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz J4125
QNAP TS-653D NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz J4125
QNAP TS-653D NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz J4125
QNAP TS-653D NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz J4125
QNAP TS-653D NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz J4125
QNAP TS-653D NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz J4125
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79468965
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     TS-653D-4G
EAN/GTIN:
     4713213517048
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server
TS-653D
Quad-Core 2,5 GbE NAS für Profis, das die PCIe-Erweiterung für 10 Gbps oder M.2 SSDs unterstützt, um Anwendungen zu beschleunigen

Der neue Wi-Fi 6 (802.11ax) hat zu einem höheren Bandbreitenbedarf für kabelgebundene und drahtlose Netzwerkverbindungen geführt. Durch die Integration des Intel® Celeron® J4125 Quad-Core Prozessors mit 2,0 GHz und 2,5 GbE Konnektivität bietet das TS-653D nicht nur modernen Unternehmen eine ausgezeichnete NAS Lösung zur Aufrüstung auf 2,5 GbE Umgebungen für produktive tägliche Sicherungs-/Wiederherstellungsaufgaben, sondern bietet Spielern auch reichlich Speicherplatz für ihre umfangreichen Spielsammlungen. Durch die Einstellung von Port-Trunking mit den beiden integrierten 2,5 GbE Ports können Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 5 Gbps erreicht werden. Das TS-653D unterstützt außerdem PCIe-Erweiterung, Multi-Cloud Backup, Cloud-Storage-Gateways, 4K HDMI Ausgang und Echtzeit-Transkodierung sowie erweiterbare Speicherkapazität und funktionsreiche Anwendungen, um als kosteneffizientes, zuverlässiges 2,5 GbE NAS zu fungieren.

Aktualisieren Sie Ihr NAS auf 2,5-GbE-Netzwerke
Das TS-653D verfügt über zwei 2,5 GbE RJ45 LAN Ports, über die Sie vorhandene CAT5e Kabel verwenden können, um die Netzwerkgeschwindigkeit von 1 Gigabit auf 2,5 Gigabit zu erhöhen. Die dualen 2,5 GbE Ports unterstützen auch Port-Trunking für bis zu 5 Gbps! Durch die Verwendung von QNAPs N-BASET/Multi-Gig USB 3.2 Gen 1 auf 5 GbE Adapter (Modellname QNA-UC5G1T) oder 5 GbE PCIe-Erweiterungskarte (Modellname QXG-5G1T-111C) kann Ihr Laptop oder Desktop Computer einfach an 2,5 GbE Netzwerke mit dem TS-653D angeschlossen werden, um von höheren Netzwerkgeschwindigkeiten zu profitieren.

Virtualisierung
Erfüllt die Anforderungen von bandbreitenintensiven Anwendungen wie virtuelle Maschinen und Container.

Videostreaming
Erhöht die Übertragungsgeschwindigkeiten, um das reibungslose 4K Videostreaming und die Anzeige zu verbessern.

Spielspeicher
Mounten Sie ein iSCSI LUN vom TS-653D auf Ihren Computer, um Ihre umfangreichen Spielsammlungen zu speichern.

Verwandeln Sie Ihr Netzwerk mit einem günstigen 2,5GbE Switch
Ein Upgrade Ihres Netzwerks sollte Sie nicht viel Geld kosten, und die 2,5GbE Konnektivität bietet sofort spürbare Verbesserungen im Vergleich zum normalen 1 GbE. Der QSW-1105-5T ist ein unmanaged Switch mit fünf 2,5GbE Ports (abwärtskompatibel mit 1G/100M) und unterstützt CAT5e Kabel zum Anschluss mehrerer Computer und NAS. Der QSW-1105-5T ist energiesparend, geräuscharm, sofort einsatzbereit und unterstützt die Erkennung und Blockierung von Schleifen, um eine einfache und effektive High-Speed Netzwerkumgebung zu schaffen.

Quad-Core 2,0 GHz (Turbo bis zu 2,7 GHz) mit bis zu 8 GB Arbeitsspeicher
Das TS-653D ist mit einem Intel® Celeron® J4125 Quad-Core 2,0 GHz Prozessor (Turbo bis zu 2,7 GHz) ausgestattet, verfügt über bis zu 8 GB DDR4 Speicher und unterstützt SATA-Laufwerke mit 6 Gb/s. Die Unterstützung der Intel® AES-NI Verschlüsselungsengine steigert die Verschlüsselungsleistung bei gleichzeitiger Wahrung der Sicherheit Ihrer NAS Daten. Sie können SSDs zur Cache-Beschleunigung flexibel installieren, um die Netzwerk- und Speicherleistung für datenintensive Anwendungen zu maximieren.

Ein sicheres Rechenzentrum zur Sicherung von Gerätedaten mit Snapshot-Schutz

Windows® und Mac® Backup
Verwenden Sie das lizenzfreie Dienstprogramm QNAP NetBak Replicator zum Sichern und Wiederherstellen von Windows® Computern. Apple Time Machine® wird für die Sicherung von Mac® Computern unterstützt.

Snapshots für Volume & LUN
Snapshots sind für die NAS Datensicherung unerlässlich und die Block-Level-Funktionen machen sie zu einer zuverlässigen Methode zum Datenschutz angesichts der wachsenden Bedrohungen durch Ransomware. Das TS-653D unterstützt bis zu 256 Snapshots pro Volume/LUN und bis zu 1.024 Snapshots pro NAS.

Ein 2,5GbE ist besser als zwei 1GbE zur Steigerung der HBS Sicherungseffizienz
Mit einer einzelnen 2,5GbE Verbindung sind für Geschwindigkeiten von bis zu 312,5 MB/s keine komplexen Link Aggregation Einstellungen erforderlich – das übertrifft eine doppelte 1GbE Verbindung deutlich. Das TS-653D verfügt über zwei 2,5GbE Ports, wodurch die Leistung weiter verdoppelt und die Effizienz für vielseitige Aufgaben erhöht wird.

Hybrid Backup Sync (HBS) konsolidiert Sicherungs- und Synchronisationsfunktionen für die einfache Übertragung von Daten vom TS-653D zu lokalen, externen und Cloud-Speicherplätzen. HBS unterstützt auch die QuDedup Technologie, mit der doppelte Daten an der Quelle entfernt werden, wodurch Sicherungs- und Wiederherstellungsaufgaben über 2,5GbE Verbindungen weiter beschleunigt werden.

Umfangreiche I/O-Fähigkeiten mit einer PCIe-Erweiterung
Das TS-653D verfügt über einen PCIe 2.0 Steckplatz, der verschiedene Erweiterungskarten zur Erweiterung des Anwendungspotenzials ermöglicht.

SSD-Caching und Auto-Tiering ermöglichen 24/7 optimierte Speichereffizienz
Während die Preise für SSD weiter sinken und die Kapazität und Leistung von SSD weiter steigen, können die Unternehmen die Stärken von SSD leicht nutzen. Das TS-653D unterstützt zahlreiche SSD-Funktionen, welche die NAS Leistung bei hoher Kosteneffizienz deutlich maximieren.

SSD Overprovisioning
(Overprovisioning)
Sie können zusätzliches SSD-Overprovisioning (1 % ~ 60 %) hinzufügen, um eine Schreibverstärkung zu vermeiden und die zufällige Schreibgeschwindigkeit und Ausdauer der SSD zu verbessern. Sie können potenziell SSD-Leistungsstufen für Unternehmen mit erschwinglichen Consumer-SSDs erreichen!

SSD-Cache-Beschleunigung
Ermöglicht SSD-Caching zur Steigerung der IOPS-Leistung und zur Reduzierung der Latenzzeit für das Speichervolume. Diese Funktion eignet sich perfekt für IOPS-intensive Anwendungen wie Datenbanken und Virtualisierung. Das TS-653D unterstützt auch den schreibgeschützten Cache, um schreibintensive Anwendungen zu beschleunigen.

Qtier für Auto-Tiering
Die Qtier-Technologie steuert Auto-Tiered Storage, je nach Zugriffshäufigkeit können die Daten in Hochleistungs-SSDs und HDDs mit hoher Kapazität flexibel verschoben werden, um die Speichereffizienz kontinuierlich zu optimieren. I/O-Aware Qtier kann einen Cache-ähnlichen Speicherplatz auf der SSD Ebene reservieren, um schnelle I/O in Echtzeit zu verarbeiten.

Ultimative visuelle Erfahrung mit 4K HDMI Anzeige und Echtzeit-Videotranskodierung
Das TS-653D verfügt über einen HDMI 2.0 Anschluss, der eine 4K (4096 x 2160) 60Hz Ausgabe unterstützt, so dass Sie auf dem NAS gespeicherte Multimedia-Inhalte direkt auf einem größeren Bildschirm anzeigen können. Durch die Unterstützung von qualitativ hochwertiger 4K Videotranskodierung kann das NAS Videos in universelle Dateiformate konvertieren, die problemlos auf mehreren Geräten abgespielt werden können. Das TS-653D kann auch Videos über DLNA®, Chromecast™ und mehr streamen, um vielseitige Multimedia Anwendungsanforderungen zu erfüllen. Die QNAP-RM-IR004-Fernbedienung (separat erhältlich) kann mit QButton konfiguriert werden, um individuelle Tastenaktionen anzupassen und bietet so ein benutzerfreundlicheres NAS-Erlebnis.

Einen Plex Media Server aufbauen
Wenn Sie Plex® Media Server über das App Center installieren, ist die Einrichtung des Plex® Media Server auf Ihrem NAS nur wenige Minuten entfernt. Sie können Mediendateien, die auf dem TS-653D gespeichert sind, an Mobiltelefone und Medienstreaming-Geräte (wie DLNA®, Roku®, Amazon Fire TV® und Google Chromecast™) streamen.

Geschäftsdaten flexibel und kostengünstig in die Cloud verschieben
Das TS-653D integriert das NAS perfekt in gängige Cloud-Dienste. Durch den Einsatz von Cloud-Storage-Gateways und die Aktivierung von lokalem Caching auf dem NAS können Sie die Cloud nahtlos für Speicher, Backup und Datenwiederherstellung mit Low-Latency-Zugriff nutzen und so ein innovatives Hybrid-Cloud-Erlebnis bieten.

HybridMount dateibasiertes Cloud Gateway
Erweitern Sie Ihre Speicherkapazität flexibel durch die Anbindung an Cloud-Speicher. Mit QTS-Anwendungen können Sie Ihre Cloud-Dateien oder Multimediadateien verwalten und bearbeiten. HybridMount ist ideal für die Online-Zusammenarbeit mit Dateiservern und die Datenanalyse auf Dateiebene.

VJBOD Cloud blockbasiertes Cloud Gateway
VJBOD Cloud unterstützt eine optimierte NAS Sicherung auf Objekt Cloud Speicher. Die blockbasierte Datenübertragung lädt zufällige Daten und große Dateien in Blöcken in die Cloud hoch, und überträgt nur blockbasierte Volume- oder LUN-Änderungen (wie Hinzufügen, Ändern oder Löschen). Dies ist ideal für Anwendungen auf Unternehmensebene mit großen Anforderungen an die Dateiübertragung, wie z.B. Datenbanken, VM Volumes und Videos.

All-in-One-Server zum Hosten virtueller Maschinen und Container
Unabhängig von Ihrem Virtualisierungsbedarf können Sie sich auf die Virtualization Station und die Container Station für eine vollständige Virtualisierungsunterstützung verlassen. Mit Netzwerk & Virtueller Switch können Sie virtuellen Maschinen, Containern und dem NAS angemessene physische Netzwerkressourcen zuweisen, um die Netzwerkbereitstellung zu vereinfachen.

Virtualization Station
Führen Sie mehrere virtuelle Windows®, Linux®, UNIX® und Android™ Maschinen aus und greifen Sie über Webbrowser oder Virtual Network Computing (VNC) auf diese zu. Unternehmen können virtualisierte Serveranwendungen auf einem einzigen NAS ausführen, ohne dass zusätzliche physische Server erforderlich sind.

Container Station
Machen Sie sich mit den Virtualisierungstechnologien LXC und Docker® vertraut, laden Sie Anwendungen aus der integrierten Docker Hub Registry® herunter, importieren und exportieren Sie Container und erstellen Sie zahlreiche Mikroservices.

High-Speed VM Sicherungslösung
Mit Hyper Data Protector wird das TS-653D zu einem agentenlosen Sicherungswerkzeug für unbegrenzte VMware® vSphere und Microsoft® Hyper-V VM Sicherung. Hyper Data Protector bietet inkrementelle Sicherung, globale Deduplizierung, Sicherungsplanung und Wiederherstellungskomprimierung, die Ihnen einen günstigen und zuverlässigen Notfallwiederherstellungsplan für einen 24/7 Betrieb Ihrer Dienste bietet.

Optimierte Zusammenarbeit mit nahtloser Dateifreigabe und Synchronisierung
Das TS-653D speichert Daten und Dateien zentral und unterstützt SMB/CIFS-, AFP- und NFS-Protokolle für die Dateifreigabe über Windows®-, Mac®- und Linux®/UNIX®-Netzwerke. Zusammen mit dem Qsync Dienstprogramm wird jede auf das TS-653D hochgeladene Datei sämtlichen angeschlossenen Geräten zur Verfügung gestellt (z.B. Computern, Notebooks und Mobilgeräten). Sie können freigegebene Ordner und Teamordner für die gemeinsame Nutzung von Gruppen synchronisieren, um die Flexibilität von Teamprojekten und die Zusammenarbeit zu verbessern. Mit dem myQNAPcloud Dienst können Sie einfach und sicher über das Internet eine Verbindung mit dem TS-653D herstellen, um auf NAS Dateien zuzugreifen, sie zu verwalten und gemeinsam zu nutzen. Die Windows AD® und LDAP Dienste ermöglichen Systemadministratoren die Konfiguration von Benutzerberechtigungen mit vorhandenem Windows AD® Server, LDAP Server oder über den LDAP Dienst des TS-653D.

Sichern Sie Ihre Räumlichkeiten mit integrierten Überwachungslösungen
QVR Pro ermöglicht es Ihnen, einen dedizierten, unabhängigen Speicherplatz für Überwachungsdaten auf dem TS-653D zu schaffen und die Vorteile von skalierbarem NAS Speicher zu nutzen. Es vereinfacht die Kameraverwaltung, die Speicherplatzzuweisung, die Live-Ansicht der Kamera und die Wiedergabe erheblich. QVR Pro unterstützt über 5.000 IP-Kameras (einschließlich aller auf dem Markt erhältlichen Standard Fisheye-Kameras) und bietet 8 lizenzfreie Kanäle für die Überwachungsverwaltung sowie die optionale QVR Pro Kamerakanal Erweiterungslizenz für einen umfassenderen Sicherheitseinsatz. Sie können auch die mobile App des QVR Pro Clients verwenden, um jederzeit zu überwachen, oder eine USB-Webcam als ONVIF® Netzwerkkamera mit der QUSBCam2 App verwenden.

Mehr Produktivitätsanwendungen

Benachrichtigungszentrum
Sammelt alle Ereignisse, Warnungen und Benachrichtigungen des QTS Systems für eine reibungslose und einfache NAS Verwaltung, so dass Sie stets über den Status Ihres NAS informiert sind.

Security Counselor
Ein Sicherheitsportal zur Überprüfung von Schwachstellen und mit Empfehlungen zur Verbesserung der Sicherheit des NAS. Er integriert auch Antiviren- und Anti-Malware Scan-Software.

Qsirch
QNAPs leistungsstarkes, Google-ähnliches Suchwerkzeug zum schnellen Auffinden bestimmter Bilder, Musik, Videos, Dokumente und E-Mails anhand von Stichwörtern, Farben und weiteren Suchbedingungen

Boxafe
Ermöglicht die Sicherung oder Synchronisierung von Dateien, E-Mails, Kalendern und Kontakten von Google™ Workspace und Microsoft® Office 365® auf das NAS, um Cloud-Daten des Unternehmens zu sichern.

QuMagie
Eine KI-gestützte Fotoverwaltungsanwendung, welche die automatische Fotokategorisierung mit KI-Alben, die Anzeige von iOS® Live Photo und ein leistungsstarkes Suchwerkzeug für die ultimative Lösung zur Verwaltung und Freigabe von Fotos unterstützt.

Qmiix
Eine Integration Platform as a Service (iPaaS) Lösung, die es Ihnen ermöglicht, Anwendungen und Geräte mit dem QNAP NAS zu verbinden, um die täglichen Aufgaben für eine größere Produktivität zu automatisieren.

Erweitern Sie Ihren Speicher mit USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) - besser als eSATA!
Flexible Erweiterung der Speicherkapazität des TS-653D über USB- oder Multi-Lane SATA-Schnittstellen. Sie können ein High-Speed USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) TL Serie JBOD, USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) TR Serie RAID-Erweiterungsgehäuse oder SATA 6Gbps TL Serie JBOD wählen. Sie bieten wirtschaftliche, flexible, leistungsstarke und kapazitätsstarke Speichererweiterungslösungen für NAS, PC und Server.

Flexible und kostengünstige Speichererweiterung
QNAP bietet einfache Lösungen zur Erweiterung der Speicherkapazität. Hier sind verschiedene Möglichkeiten, Ihren TS-653D Speicher je nach Bedarf zu erweitern, um Daten- und Unternehmenswachstum zu bewältigen.

RAID-Kapazität erweitern
Wechseln Sie Laufwerke mit geringerer Kapazität per Hot-Swap durch Laufwerke größerer Kapazitäten aus, um die Speicherkapazität Ihres NAS zu erweitern, damit es mit Ihrem Unternehmen mitwachsen kann.

Erweiterungsgehäuse anbringen
Schließen Sie zwei TR-004 RAID Erweiterungsgehäuse oder ein 8-Bay TL-D800C USB 3.2 Gen 2 JBOD oder ein 16-Bay TL-D1600S SATA 6 Gb/s JBOD an und verwenden Sie den QTS Storage & Snapshots Manager, um die NAS Kapazitätserweiterung einfach zu handhaben.

Migrieren Sie zu einem neuen NAS
Installieren Sie Ihre NAS-Festplatten auf einem größeren QNAP NAS und behalten Sie Ihre vorhandenen Daten und Konfigurationen bei.
Weitere Informationen:
Grafik
On-Board Grafikadapter Basisfrequenz
250 MHz
On-Board Grafikadapter Burstfrequenz
750 MHz
Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter
750 MHz
On-Board Grafikadapter DirectX Version
12.0
On-Board Grafikadapter OpenGL Version
4.4
On-Board Grafikadapter Geräte-ID
0x3185
Maximaler integrierter Grafik-Adapterspeicher
8 GB
Anzahl an unterstützen Displays (On-Board-Grafik)
3
Leistungen
Typ
NAS
Geräteklasse
Kleines & Mittleres Unternehmen
Backup-Funktion
Ja
Backup-Funktionen
Cloud, USB-Stick, iSCSI LUN
Alarm
Ja
Mehrsprachige Unterstützung
Ja
Geräuschpegel
21.3 dB
Drittunterstützung
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES, FIPS 140-2, HTTPS, SSH, SSL/TLS
Zugriffkontrollliste
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Integrierter FTP-Server
Ja
Unterstützter Browser
Apple Safari 7+, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer 10+, Mozilla Firefox
Systemprotokoll
Ja
Hot Spare
Ja
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
Gemeinsamer Ordner
CIFS/SMB, FTP, WebDAV
Fernbedienung
Ja
Backup-Taste
Ja
Universal Plug and Play (UPnP)
Ja
USB-Kopie-Funktion
Ja
Design
Gehäusetyp
Tower
Kühlung
Aktiv
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Lüfterdurchmesser
90 mm
LED-Anzeigen
HDD, LAN, Leistung, Status, USB
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Celeron®
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
J4125
Prozessor-Taktfrequenz
2 GHz
Prozessor Boost-Frequenz
2.7 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor-Threads
4
Prozessor-Cache
4 MB
CPU Konfiguration (max)
1
PCI Express Konfigurationen
1x4+1x2, 4x1, 2x1+1x2+1x2
PCI-Express-Slots-Version
2.0
Prozessor Codename
Gemini Lake Refresh
Prozessor Lithografie
14 nm
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Prozessor-Paketgröße
25 x 24 mm
Prozessorsockel
BGA 1090
Tjunction
105 °C
Thermal Design Power (TDP)
10 W
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® UHD Graphics 600
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt
8 GB
Sonstige Funktionen
ARK Prozessorerkennung
197305
Software
Installiertes Betriebssystem
QNAP Turbo System
Version des Betriebsystems
5,0,0
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Speicher
Speicherkapazität
4 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Maximum unterstützte RAM
8 GB
Speicherkartensteckplätze
2
Memory Formfaktor
SO-DIMM
Flash-Speicher
4000 MB
Energie
Platzierung der Stromversorgung
Extern
Kapazität der Stromversorgungseinheit
120 W
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
1
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
35.437 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
18.634 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Ventilatoren Spannung
12 V
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000,2500 Mbit/s
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
iSCSI-Unterstützung
Ja
Wake-on-LAN bereit
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
FTP, SFTP, TFTP, PPTP, L2TP/IPSec, OpenVPN, QBelt
Link Aggregation
Ja
Ladungsausgleichsystem
Ja
Dynamisches DNS (DDNS)
Ja
Unterstützter WLAN-Adapter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
235 mm
Tiefe
226 mm
Höhe
168 mm
Gewicht
2870 g
Paketgewicht
4560 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84714100
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
3
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.0
Prozessor Besonderheiten
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Execute Disable Bit
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Intel® 64
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)
Ja
Intel® Identity-Protection-Technologie (Intel® IPT)
Ja
Intel® OS Guard
Ja
Intel® Quick-Sync-Video-Technik
Ja
Intel® Sicherer Schlüssel
Ja
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes
6
Anzahl der Rechenwerke
12
Thermal-Überwachungstechnologien
Ja
UART
Ja
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR4-SDRAM, LPDDR4-SDRAM
Speichermedium
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
6
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
RAID-Unterstützung
Ja
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
Serial ATA II, Serial ATA III
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5,3.5 "
RAID Level
0, 1, 5, 6, 10, JBOD
Online-RAID-Migration
Ja
Online-RAID-Erweiterung
Ja
RAID-Neuaufbau
Ja
Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte
Ja
Unterstützte Dateisysteme
FAT32, HFS+, NTFS, ext3, ext4
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Lieferumfang
Externes Netzteil
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, LAN (RJ-45)
Anzahl Stromkabel
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 629,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 640,74*
€ 762,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 639,91*
€ 761,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 638,61*
€ 759,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 636,12*
€ 756,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 629,01*
€ 748,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
QNAP
TS-h1290FX-7232P-64G
ab € 5.073,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.