Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 2-124 Reparaturwerkzeug für elektronische Geräte 1 Werkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 2-124 Reparaturwerkzeug für elektronische Geräte 1 Werkzeug
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 2-124 Reparaturwerkzeug für elektronische Geräte 1 Werkzeug
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 2-124 Reparaturwerkzeug für elektronische Geräte 1 Werkzeug
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 2-124 Reparaturwerkzeug für elektronische Geräte 1 Werkzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79472631
Herst.-Nr.:
     2-124
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Komponent
ANWENDUNGSBEREICH
Öffnungswerkzeug für das Öffnen schwer zugänglicher Elektronikgeräte wie z.B. Smartphones, Tablets, Notebooks u.v.m.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
120 mm
Gewicht
12 g
Merkmale
Typ
Öffnungswerkzeug
Beste Verwendung
Handy/Smartphone
Werkzeuge enthalten
Allzweckmesser
Material
Metall
Produktfarbe
Edelstahl
Verpackungsdaten
Anzahl Werkzeuge
1 Werkzeug
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
2-123
ab € 4,99*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
2-113
ab € 11,45*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
2-119
ab € 11,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.