Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts QI-KY2069M Tonerkartusche Kompatibel Magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts QI-KY2069M Tonerkartusche Kompatibel Magenta
CoreParts QI-KY2069M Tonerkartusche Kompatibel Magenta
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79473648
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     QI-KY2069M
EAN/GTIN:
     5704174073314
Suchbegriffe:
Kyocera Toner
Lasertoner Kyocera
Toner Cartridge Kyocera
Toner Kyocera
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Magenta
Markenkompatibilität
Kyocera
Versorgungstyp
Einzelpackung
Kompatibilität
ECOSYS M6230/6630
Farbtoner-Seitenleistung
6000 Seiten
Anzahl Farbtonerkartuschen
1
OEM-Code
TK-5270M, 1T02TVBNL0
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
347 mm
Verpackungstiefe
191 mm
Verpackungshöhe
114 mm
Paketgewicht
570 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
340 mm
Höhe
180 mm
Gewicht
470 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,62*
€ 62,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,33*
€ 62,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,75*
€ 59,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,53*
€ 54,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,19*
€ 52,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,54*
€ 45,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.