Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts QI-KY2069B Tonerkartusche Kompatibel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts QI-KY2069B Tonerkartusche Kompatibel Schwarz
CoreParts QI-KY2069B Tonerkartusche Kompatibel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79473714
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     QI-KY2069B
EAN/GTIN:
     5704174073291
Suchbegriffe:
Kyocera Toner
Lasertoner Kyocera
Toner Cartridge Kyocera
Toner Kyocera
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Kyocera
Versorgungstyp
Einzelpackung
Kompatibilität
ECOSYS M6230/6630
Schwarztoner Seitenleistung
8000 Seiten
Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen
1
OEM-Code
TK-5270K, 1T02TV0NL0
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
340 mm
Höhe
180 mm
Gewicht
560 g
Verpackungsbreite
347 mm
Verpackungstiefe
195 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Paketgewicht
660 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,41*
€ 73,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,03*
€ 71,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,69*
€ 68,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,20*
€ 63,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,97*
€ 60,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,17*
€ 53,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.