Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 7100087025 Mikrofaser Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M 7100087025 Mikrofaser Rot
3M 7100087025 Mikrofaser Rot
Artikel-Nr.:
     1682-496062360
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100087024
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microfaser-Tücher
Microfasertücher
Mikrofaser-Tuch
Mikrofasertuch
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Mikrofaser
Produktfarbe
Rot
Hinterlässt keine Kratzer
Ja
Waschtyp
Maschinenwäsche
Beugt Flecken vor
Ja
Anti-Fingerprint-Effekt
Ja
Maximale Waschtemperatur
95 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
360 mm
Höhe
360 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
340
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,195*
€ 1,725*
1
pro Beutel
€ 4,19*
ab € 11,26*
€ 17,62*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 11,91*
€ 18,15*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,725*
€ 2,05275
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,655*
€ 1,96945
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,625*
€ 1,93375
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,605*
€ 1,90995
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,195*
€ 1,42205
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 17,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.