Prozessor | Prozessorhersteller | Intel |
![](/p.gif) | Prozessorsockel | LGA 1200 (Socket H5) |
![](/p.gif) | Kompatible Prozessoren | Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium®, Intel® Xeon® |
![](/p.gif) | Unterstützte Prozessorsteckplätze | LGA 1200 (Socket H5) |
Erweiterungssteckplätze | PCI-Express x1 (Gen 3.x)-Anschlüsse | 1 |
![](/p.gif) | PCI-Express x4-Slots | 1 |
![](/p.gif) | PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse | 2 |
![](/p.gif) | Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze | 1 |
Merkmale | Komponente für | Arbeitsstation |
![](/p.gif) | Motherboardformfaktor | ATX |
![](/p.gif) | Motherboard Chipsatz Familie | Intel |
![](/p.gif) | Motherboard Chipsatz | Intel W480 |
![](/p.gif) | Audio-Chip | RealTek ALC888S |
![](/p.gif) | PC Gesundheitsüberwachung | Ventilator, LED, Temperatur, Spannung |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 24.38 mm |
![](/p.gif) | Tiefe | 30.48 mm |
BIOS | BIOS-Typ | AMI |
![](/p.gif) | BIOS-Speichergröße | 256 Mbit |
![](/p.gif) | ACPI-Version | 6.0 |
![](/p.gif) | Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version | 3.0 |
Interne E/A-Anschlüsse | Anzahl USB 2.0 Schnittstellen | 2 |
![](/p.gif) | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse | 4 |
![](/p.gif) | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse | 5 |
![](/p.gif) | SATA III Anschlüsse | 4 |
![](/p.gif) | TPM-Anschluss | Ja |
Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733020 |
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
![](/p.gif) | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 3 |
![](/p.gif) | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
![](/p.gif) | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 |
![](/p.gif) | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
![](/p.gif) | Anzahl DVI-D-Anschlüsse | 1 |
![](/p.gif) | Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
![](/p.gif) | Anzahl COM-Anschlüsse | 1 |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
![](/p.gif) | Ethernet Schnittstellen Typ | 2.5 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet |
![](/p.gif) | LAN-Controller | Intel® I219-LM, Intel I225-V |
Betriebsbedingungen | Temperaturbereich bei Lagerung | 0 - 50 °C |
Speicher-Controller | Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | M.2, PCI Express 3.0, SATA III |
![](/p.gif) | RAID-Unterstützung | Ja |
![](/p.gif) | RAID Level | 0, 1, 5, 10 |
Speicher | Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR4-SDRAM |
![](/p.gif) | Anzahl der Speichersteckplätze | 4 |
![](/p.gif) | RAM-Speicher maximal | 128 GB |
![](/p.gif) | Arbeitsspeicher Typ | DIMM |
![](/p.gif) | Speicherspannung | 1.2 V |
![](/p.gif) | ECC | Ja |
![](/p.gif) | Ohne ECC | Ja |
![](/p.gif) | Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit | 2933 MHz |
![](/p.gif) | Unterstützte Speichertaktrate (max.) | 2933 MHz |
![](/p.gif) | Unterstützte Speichermodulkapazitäten | 2GB, 4GB, 8GB, 16GB, 32GB |