Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rhodia Notepad cover + notepad N°12 Notizbuch 80 Blätter Lila


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rhodia Notepad cover + notepad N°12 Notizbuch 80 Blätter Lila
Rhodia Notepad cover + notepad N°12 Notizbuch 80 Blätter Lila
Rhodia Notepad cover + notepad N°12 Notizbuch 80 Blätter Lila
Rhodia Notepad cover + notepad N°12 Notizbuch 80 Blätter Lila
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79519857
Hersteller:
     Papeteries Sill
Herst.-Nr.:
     128211C
EAN/GTIN:
     3037921282113
Suchbegriffe:
Notiz-Block
Notizblock
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Lila
Färbung
Monochromatisch
Zielgruppe
Universal
Blätteranzahl
80 Blätter
Liniertes Papier
Ja
Bucheinband-Typ
Hardcover
Oberflächentyp
Matt
Mediengewicht
80 g/m²
Art des linierten Papiers
Liniertes Papier
Abdeckungsmaterial
Leder
Buchbindungsart
Klammerbindung
Tasche
Ja
Taschenanzahl
1 Taschen
Blechmarker
Ja
Pen-Loop
Ja
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Höhe
120 mm
Weitere Suchbegriffe: Notizbuch, Notizheft, notizblock
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,90*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.