Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rhodia Notepad cover + notepad N°12 Notizbuch 80 Blätter Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rhodia Notepad cover + notepad N°12 Notizbuch 80 Blätter Grün
Rhodia Notepad cover + notepad N°12 Notizbuch 80 Blätter Grün
Rhodia Notepad cover + notepad N°12 Notizbuch 80 Blätter Grün
Rhodia Notepad cover + notepad N°12 Notizbuch 80 Blätter Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79519894
Hersteller:
     Papeteries Sill
Herst.-Nr.:
     128206C
EAN/GTIN:
     3037921282069
Suchbegriffe:
Notiz-Block
Notizblock
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Färbung
Monochromatisch
Zielgruppe
Universal
Blätteranzahl
80 Blätter
Liniertes Papier
Ja
Bucheinband-Typ
Hardcover
Oberflächentyp
Matt
Mediengewicht
80 g/m²
Art des linierten Papiers
Liniertes Papier
Abdeckungsmaterial
Leder
Buchbindungsart
Klammerbindung
Tasche
Ja
Taschenanzahl
1 Taschen
Blechmarker
Ja
Pen-Loop
Ja
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Höhe
120 mm
Weitere Suchbegriffe: Notizbuch, Notizheft, notizblock
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 8 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Papeteries Sill
128207C
ab € 4,08*
Sonstiges
Papeteries Sill
128106C
ab € 4,04*
Sonstiges
Papeteries Sill
128112C
ab € 4,03*
Sonstiges
Papeteries Sill
128212C
ab € 4,07*
Sonstiges
Papeteries Sill
128203C
ab € 4,11*
Sonstiges
Papeteries Sill
128210C
ab € 4,08*
Sonstiges
Papeteries Sill
128208C
ab € 4,04*
Sonstiges
Papeteries Sill
118128C
ab € 4,04*
Sonstiges
Papeteries Sill
118129C
ab € 4,04*
Sonstiges
Papeteries Sill
128107C
ab € 4,04*
Sonstiges
Papeteries Sill
128110C
ab € 4,04*
Sonstiges
Papeteries Sill
128213C
ab € 4,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.