Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP RAM-32GDR4ECS0-UD-2666 Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR4 2666 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QNAP RAM-32GDR4ECS0-UD-2666 Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR4 2666 MHz ECC
QNAP RAM-32GDR4ECS0-UD-2666 Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR4 2666 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79520068
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     RAM-32GDR4ECS0-UD-2666
EAN/GTIN:
     4713213516751
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 32 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2666 MHz
Komponente für
PC / Server
ECC
Ja
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr ram 32gb, ddr ram, qnap ram ecc, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 337,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,10*
€ 460,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 385,19*
€ 458,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,89*
€ 443,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,93*
€ 442,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,31*
€ 401,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.