Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts QI-BR2058Y Tonerkartusche Kompatibel Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts QI-BR2058Y Tonerkartusche Kompatibel Gelb
CoreParts QI-BR2058Y Tonerkartusche Kompatibel Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79524294
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     QI-BR2058Y
EAN/GTIN:
     5704174072829
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Gelb
Markenkompatibilität
Brother
Versorgungstyp
Einzelpackung
Kompatibilität
HL-L8260/8360
Farbtoner-Seitenleistung
4000 Seiten
Anzahl Farbtonerkartuschen
1
OEM-Code
TN423Y
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
340 mm
Höhe
180 mm
Gewicht
700 g
Verpackungsbreite
343 mm
Verpackungstiefe
139 mm
Verpackungshöhe
114 mm
Paketgewicht
870 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.