Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell RT10-BAT-EXT1 Tabletersatzteil/-zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell RT10-BAT-EXT1 Tabletersatzteil/-zubehör
Honeywell RT10-BAT-EXT1 Tabletersatzteil/-zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79553357
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     RT10-BAT-EXT1
EAN/GTIN:
     5704174240044
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
16.5 mm
Gewicht
474 g
Merkmale
Markenkompatibilität
Honeywell
Kompatibilität
RT10
Produktfarbe
Schwarz
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
10280 mAh
Akku-/Batteriespannung
7.4 V
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 224,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,11*
€ 309,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,73*
€ 304,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,71*
€ 290,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,64*
€ 285,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,50*
€ 267,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.