Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell RT10-BAT-STD1 Tabletersatzteil/-zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell RT10-BAT-STD1 Tabletersatzteil/-zubehör
Honeywell RT10-BAT-STD1 Tabletersatzteil/-zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79553379
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     RT10-BAT-STD1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Tablet
Akkus für Tablet
Tablet-Akkus
Lithium-Polymer-Akku
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
11 mm
Gewicht
276 g
Merkmale
Markenkompatibilität
Honeywell
Kompatibilität
RT10
Produktfarbe
Schwarz
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
5900 mAh
Akku-/Batteriespannung
7.4 V
Weitere Suchbegriffe: akku tablet
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 122,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,24*
€ 176,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,43*
€ 174,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,65*
€ 162,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,79*
€ 158,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,83*
€ 146,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.