Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell RT10-CD Handy-Dockingstation Tablet Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell RT10-CD Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
Honeywell RT10-CD Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79553392
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     RT10-CD
EAN/GTIN:
     5704174224730
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Dockingstation für Tablet
Tablet Dockingstation
Weitere Informationen:
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84719000
Leistungen
Basisgerät Typ
Tablet
Markenkompatibilität
Honeywell
Kompatibilität
RT10
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
RS232
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Weitere Suchbegriffe: honeywell docking station, dockingstation für tablet, Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 336,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 385,07*
€ 458,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,47*
€ 456,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,84*
€ 435,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,39*
€ 428,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,94*
€ 400,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ARTDEV
STROMKABEL-KALTGERÄTE
ab € 4,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.