Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell RT10-DD Handy-Dockingstation Tablet Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell RT10-DD Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
Honeywell RT10-DD Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79553415
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     RT10-DD
EAN/GTIN:
     5704174288121
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Dockingstation für Tablet
Tablet Dockingstation
Weitere Informationen:
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84719000
Leistungen
Basisgerät Typ
Tablet
Markenkompatibilität
Honeywell
Kompatibilität
RT10
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
HDMI-Steckverbindertyp
Volle Größe
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Energie
DC input Spannung
12 - 19 V
Weitere Suchbegriffe: honeywell docking station, dockingstation für tablet, Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 374,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 428,24*
€ 509,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 425,57*
€ 506,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 405,96*
€ 483,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 399,91*
€ 475,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,81*
€ 446,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
RT10-PWR
ab € 47,67*
Zubehör
ARTDEV
STROMKABEL-KALTGERÄTE
ab € 4,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.