Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK-CA-09 Internes Stromkabel 0,3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akyga AK-CA-09 Internes Stromkabel 0,3 m
Akyga AK-CA-09 Internes Stromkabel 0,3 m
Akyga AK-CA-09 Internes Stromkabel 0,3 m
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79557467
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-CA-09
EAN/GTIN:
     5901720131317
Das Kabel Akyga® AK-CA-09 von hoher Qualität erlaubt eine Verlängerung von Energieversorgungsleitungen einer Hauptplatine. Die 30 cm lange Leitung wird sich im Fall einer nicht ausreichenden Länge von grundlegenden Kabeln bewähren, besonders im Fall von größeren und geräumigen Gehäusen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
125 mm
Verpackungstiefe
180 mm
Verpackungshöhe
21 mm
Paketgewicht
57.6 g
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
115 mm
Höhe
170 mm
Durchmesser
20 mm
Gewicht
52.2 g
Merkmale
Kabellänge
0.3 m
Anschluss 1
ATX (24-pin)
Anschluss 2
ATX (24-pin)
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,72*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.