Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK-CA-17 Internes Stromkabel 0,15 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akyga AK-CA-17 Internes Stromkabel 0,15 m
Akyga AK-CA-17 Internes Stromkabel 0,15 m
Akyga AK-CA-17 Internes Stromkabel 0,15 m
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79557484
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-CA-17
EAN/GTIN:
     5901720131393
Suchbegriffe:
S-ATA Kabel
SATA Kabel
S-ATA Powerkabel
S-ATA Stromkabel
Akyga® AK-CA-17 ist ein Adapter, der MOLEX in SATA-Stecker konvertiert. Der Adapter ist nützlich, wenn das Netzteil nicht über genügend SATA-Anschlüsse verfügt, um neue Komponenten wie Festplatten oder SSDs anzuschließen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
105 mm
Verpackungstiefe
155 mm
Verpackungshöhe
11 mm
Paketgewicht
12.7 g
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
70 mm
Höhe
110 mm
Durchmesser
10 mm
Gewicht
8.8 g
Merkmale
Kabellänge
0.15 m
Anschluss 1
Molex (4-pin)
Anschluss 2
SATA 15-Pin
Logistikdaten
Ursprungsland
Polen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,47*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.