Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK-CA-35 Internes Stromkabel 0,15 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akyga AK-CA-35 Internes Stromkabel 0,15 m
Akyga AK-CA-35 Internes Stromkabel 0,15 m
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79557486
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-CA-35
EAN/GTIN:
     5901720132338
Die Gabelschaltung Akyga® AK-CA-35 yur Energieversorgung von hoher Qualität erlaubt eine Gewinnung einer 3-Pin 12V Schnittstelle einer Energieversorgung eines Ventilators ohne gleichzeitigen Verlust einer MOLEX-Schnittstelle.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
105 mm
Verpackungstiefe
155 mm
Verpackungshöhe
12 mm
Paketgewicht
14.2 g
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
75 mm
Höhe
90 mm
Durchmesser
10 mm
Gewicht
9.6 g
Merkmale
Kabellänge
0.15 m
Anschluss 1
Molex (4-pin)
Anschluss 2
Molex (4-pin) + Fan (3-pin)
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Logistikdaten
Ursprungsland
Polen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,27*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.