Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK-CA-40 Internes Stromkabel 0,15 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akyga AK-CA-40 Internes Stromkabel 0,15 m
Akyga AK-CA-40 Internes Stromkabel 0,15 m
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79557505
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-CA-40
EAN/GTIN:
     5901720133212
Akyga® AK-CA-40 ist ein Netzteil mit 3 MOLEX-Anschlüssen. Besonders nützlich, wenn das Netzteil nicht über genügend MOLEX-Anschlüsse verfügt, um neue Komponenten wie zusätzliche Festplatten oder Lüfter anzuschließen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
105 mm
Verpackungstiefe
150 mm
Verpackungshöhe
16 mm
Paketgewicht
20.6 g
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
100 mm
Höhe
110 mm
Durchmesser
15 mm
Gewicht
16.7 g
Merkmale
Kabellänge
0.15 m
Anschluss 1
Molex (4-pin)
Anschluss 2
3 x Molex (4-pin)
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,16*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.