Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Gästebewirtung
>
Speisen
>
Backwaren
>
Gebäck
>
Doppelkekse
>
Artikel
OREO Vanilla Plätzchen Milch 154 g
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-79582809
Hersteller:
Oreo
Herst.-Nr.:
BT753404
EAN/GTIN:
7622300336738
Suchbegriffe:
Doppel-Kekse
Doppelkekse
Gebäck
Kekse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
154 g
Merkmale
Produkttyp
Plätzchen
Geschmack
Milch
Nährwertangaben
Brennwert (pro 100 g)
476 kcal
1997 kJ
Proteingehalt (pro 100 g)
5.3 g
Kohlenhydratgehalt (pro 100 g)
68 g
Zuckergehalt (pro 100g)
38 g
... >
Brot- & Backwaren
>
Brot & Gebäck
>
Süße Plätzchen & Kekse
Weitere Suchbegriffe:
Plätzchen
,
oreo gebäck
,
doppelkekse
,
kekse gebäck
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,559*
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 0,16 Kilogramm (ab € 10,125* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,959*
€ 3,166
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,239*
€ 2,396
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,119*
€ 2,267
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,009*
€ 2,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,959*
€ 2,096
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,559*
€ 1,668
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen