Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANET IMG-2100T Gateway/Controller 10, 100 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLANET IMG-2100T Gateway/Controller 10, 100 Mbit/s
PLANET IMG-2100T Gateway/Controller 10, 100 Mbit/s
PLANET IMG-2100T Gateway/Controller 10, 100 Mbit/s
PLANET IMG-2100T Gateway/Controller 10, 100 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79583464
Hersteller:
     Planet
Herst.-Nr.:
     IMG-2100T
EAN/GTIN:
     4711605285124
Weitere Informationen:
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Design
Produktfarbe
Blau
Befestigungstyp
DIN-Schienen-/Wandmontage
LED-Anzeigen
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP30
Zertifizierung
FCC 15 A, CE A, RoHS
Netzwerk
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Gewicht und Abmessungen
Breite
32 mm
Tiefe
87.8 mm
Höhe
135 mm
Gewicht
392 g
Energie
Energiebedarf
9~48V DC / 24V AC, redundant power with reverse polarity protection
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
SNMP, SNMPv2
Anschlüsse und Schnittstellen
RS-232 port
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Serielle Schnittstelle
RS-232/422/485
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,36*
€ 181,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,97*
€ 178,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,29*
€ 168,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,51*
€ 158,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,56*
€ 144,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.