Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANET IMG-2105AT Gateway/Controller 100 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLANET IMG-2105AT Gateway/Controller 100 Mbit/s
PLANET IMG-2105AT Gateway/Controller 100 Mbit/s
PLANET IMG-2105AT Gateway/Controller 100 Mbit/s
PLANET IMG-2105AT Gateway/Controller 100 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79583467
Hersteller:
     Planet
Herst.-Nr.:
     IMG-2105AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Management-Funktionen
Syslog
Ja
Design
Produktfarbe
Blau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP30
Anzeige
LED-Anzeigen
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Netzwerk
Ethernet LAN Datentransferraten
100 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.3,IEEE 802.3u
Gewicht und Abmessungen
Breite
32 mm
Tiefe
87.8 mm
Höhe
135 mm
Gewicht
390 g
Energie
Energiebedarf
9〜48V DC / 24V AC
Anschlüsse und Schnittstellen
RS-232 port
1
Anzahl feste SFP-Anschlüsse
1
Serielle Schnittstelle
RS-232/422/485
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 201,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,00*
€ 297,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,87*
€ 297,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,03*
€ 278,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,62*
€ 267,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,61*
€ 239,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.