Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVer 60U0100000AC Videokonferenz-Zubehör Mikrofon Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AVer 60U0100000AC Videokonferenz-Zubehör Mikrofon Schwarz
AVer 60U0100000AC Videokonferenz-Zubehör Mikrofon Schwarz
AVer 60U0100000AC Videokonferenz-Zubehör Mikrofon Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79583507
Hersteller:
     AVerMedia Technologies
Herst.-Nr.:
     60U0100000AC
EAN/GTIN:
     4719552125944
Suchbegriffe:
Videokonferenz Zubehör
Videokonferenzsystem Zubehör
videokonferenz zubehör
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
346 mm
Verpackungstiefe
464 mm
Verpackungshöhe
228 mm
Paketgewicht
5930 g
Lieferumfang
Anzahl
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
331 mm
Gewicht
1280 g
Merkmale
Produkttyp
Mikrofon
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
5 m
Markenkompatibilität
AVerMedia
Kompatible Produkte
VC540, VC520 Pro
Logistikdaten
Ursprungsland
Taiwan
Warentarifnummer (HS)
8517691000
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 206,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,93*
€ 280,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,39*
€ 278,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,45*
€ 270,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,10*
€ 267,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,76*
€ 246,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.