Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

King Tony 3535M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
King Tony 3535M
King Tony 3535M
King Tony 3535M
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79586538
Hersteller:
     King Tony
Herst.-Nr.:
     353512M
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl an Buchsenköpfen
12 Kopf/Köpfe
Muffengrößen (metrisch)
12 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
18.2 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
41 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.