Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer Electronics FC-18 Gateway/Controller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EIN/AUS Steuerung 4K HDR FC-18
EIN/AUS Steuerung 4K HDR FC-18
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79665917
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     30-011890
EAN/GTIN:
     7291063088101
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Leistung, Status
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
71.5 mm
Höhe
24.4 mm
Gewicht
300 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
490 mm
Verpackungstiefe
186 mm
Verpackungshöhe
588 mm
Paketgewicht
800 g
Energie
Eingangsspannung
5 V
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
0.58 A
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Anzahl der HDMI-Ausgänge
2
RS-232 port
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 507,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 601,25*
€ 715,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 593,45*
€ 706,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 566,71*
€ 674,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 547,02*
€ 650,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 507,83*
€ 604,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.