| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-79688649 Herst.-Nr.: R 60 NI SB EAN/GTIN: 4003482237717 |
| |
|
| | |
| Rostfreier Panzer-Riegel
Alternativ zu einer Panzer-Überfalle, bietet BURG-WÄCHTER ebenfalls praktische Panzer-Riegel, die mit einem passenden Vorhängeschloss ideal absichern.
Dieser Riegel besteht aus hochwertigem, rostfreiem Edelstahl und kommt demnach auch im Außenbereich zum Einsatz.
Die Schraublöcher sind optimal verdeckt, sodass ein ungewolltes Demontieren erheblich erschwert wird.
Damit Sie diesen Edelstahl-Panzer-Riegel schnellstmöglich montieren und verwenden können, sind die passenden Schrauben dem Riegel beigelegt.
Sie suchen ein passendes Vorhangschloss für Ihren Türriegel? Dann klicken Sie hier und werden Sie fündig in unserem vielfältigen Sortiment an Vorhangschlössern. Weitere Informationen: Lieferumfang | Schrauben enthalten | Ja | Merkmale | Produkttyp | Riegel | | Material | Edelstahl | | Produktfarbe | Nickel | Gewicht und Abmessungen | Tiefe | 60 mm | | Breite | 23 mm |
|
| | |
| | | |
| |