Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER GR 70 SB Türschloss & Türriegel Riegel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BURG-WÄCHTER GR 70 SB Türschloss & Türriegel Riegel
BURG-WÄCHTER GR 70 SB Türschloss & Türriegel Riegel
Artikel-Nr.:
     1690-3000253334
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     GR 70 SB
EAN/GTIN:
     4003482238318
Suchbegriffe:
Bolzenriegel
Gendelriegel
Grendelriegel
Schieberiegel
Klassischer Grendel-Riegel GR

Mit nur einer einzigen, simplen Bewegung sind Ihre Türen und Tore, sowie andere zu bewahrende Gegenstände ideal gesichert.

Der Grendel-Riegel GR ist wetterfest verzinkt und kann demnach auch im Außenbereich angewendet werden.

Auch diesem Modell liegen passende Schrauben bei damit Sie den Riegel sofort problemlos anbringen und in Betrieb nehmen können.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Montageset
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Merkmale
Produkttyp
Riegel
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
70 mm
Breite
60 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
15
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,03*
€ 5,37*
1 Tag
14
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 4,05*
€ 5,39*
1 Tag
20
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,08*
€ 5,42*
5 Tage
20
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,23*
€ 5,58*
4 Tage
20
10
pro Stück
€ 8,90*
ab € 4,46625*
€ 5,87625*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 53,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
GR 50 SB
ab € 2,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.