Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2478B-173000253329 Herst.-Nr.: PMG 80 NI SB EAN/GTIN: 4003482238110 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Super wetterfest: Diese Überfallen von BURG-WÄCHTER bestehen aus hochwertigem Edelstahl und sind somit optimal vor Witterung und Rost geschützt. Ideal anwendbar im Außenbereich.
Die Schraublöcher sind bei dieser Konstruktion verdeckt und verhindern demnach ein ungewolltes Demontieren.
Damit Sie diese Sicherheitsüberfalle schnellstmöglich in Gebrauch nehmen können, sind die passenden Schrauben im Lieferumfang enthalten. Weitere Informationen: Lieferumfang | Montageset | Ja | ![](/p.gif) | Schrauben enthalten | Ja | Logistikdaten | Ursprungsland | Deutschland | Merkmale | Produkttyp | Riegel | ![](/p.gif) | Material | Edelstahl | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Nickel | ![](/p.gif) | Ausführung | Matte | Gewicht und Abmessungen | Tiefe | 118 mm | ![](/p.gif) | Breite | 32 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (13) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2478 | | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 8,71* | € 11,09* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,45* | ab € 8,70* | € 11,14* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,95* | ab € 8,65* | € 11,70* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,99* | ab € 9,62* | € 12,52* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 8,90* | ab € 10,17* | € 12,83* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2478 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 110,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2478 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2478 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|