Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victron Energy BPR000065400 Isolationstransformator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Victron Energy BPR000065400 Isolationstransformator
Victron Energy BPR000065400 Isolationstransformator
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79697624
Hersteller:
     Victron Energy
Herst.-Nr.:
     BPR000065400
EAN/GTIN:
     8719076034193
Suchbegriffe:
Batteriewächter
Weitere Informationen:
Merkmale
AC-Ausgangsspannung
12 - 24 V
Gehäusefarbe
Blau
Gewicht und Abmessungen
Breite
48 mm
Tiefe
106 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
200 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,62*
€ 44,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,12*
€ 41,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.