Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victron Energy SPM040301200 Solarmodul 30 W Monokristallines Silizium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Victron Energy SPM040301200 Solarmodul 30 W Monokristallines Silizium
Victron Energy SPM040301200 Solarmodul 30 W Monokristallines Silizium
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79697626
Hersteller:
     Victron Energy
Herst.-Nr.:
     SPM040301200
EAN/GTIN:
     8719076040323
Suchbegriffe:
Solar Modul
Solarmodul
Solarpanel
Solartafel
Weitere Informationen:
Energie
Bemessungsleistung
30 W
Minimale Ausgangsspannung
12 V
Merkmale
Solarzellentyp
Monokristallines Silizium
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Anzahl Zellen
36
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
560 mm
Gewicht
2200 g
Weitere Suchbegriffe: Solarzelle, solarmodul 12v, solar modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,01*
€ 73,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,65*
€ 73,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,79*
€ 69,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,16*
€ 66,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,65*
€ 65,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,31*
€ 64,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,14*
€ 54,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.