Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victron Energy SPM040401200 Solarmodul 40 W Monokristallines Silizium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Victron Energy SPM040401200 Solarmodul 40 W Monokristallines Silizium
Victron Energy SPM040401200 Solarmodul 40 W Monokristallines Silizium
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79697631
Hersteller:
     Victron Energy
Herst.-Nr.:
     SPM040401200
EAN/GTIN:
     8719076047407
Suchbegriffe:
Solar Modul
Solarmodul
Solarpanel
Solartafel
Weitere Informationen:
Energie
Bemessungsleistung
40 W
Minimale Ausgangsspannung
12 V
Merkmale
Solarzellentyp
Monokristallines Silizium
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Breite
668 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
425 mm
Gewicht
3100 g
Weitere Suchbegriffe: Solarzelle, solarmodul 12v, solar modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,57*
€ 89,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,28*
€ 88,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,46*
€ 83,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,69*
€ 81,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 68,33*
€ 81,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,62*
€ 68,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.