Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROTPUNKT 220-11-20-0 Karaffe, Krug & Flasche 1 l Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROTPUNKT 220-11-20-0 Karaffe, Krug & Flasche 1 l Rot
ROTPUNKT 220-11-20-0 Karaffe, Krug & Flasche 1 l Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79706431
Hersteller:
     ROTPUNKT
Herst.-Nr.:
     220-11-20-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolier-Kanne
Isolierkanne
Thermos-Kanne
Thermoskanne
Modern und zeitlos ist die Gestaltung dieser formschönen Isolierkanne. Der Ausgießer, der flache Deckel und der handliche Griff mit seiner ergonomischen Griffschale bilden den oberen Teil der Silhouette – völlig im Einklang mit dem gutproportionierten Bauch.
Ob zu Kundenbesuchen oder auf Ihrer Kaffeetafel zuhause: hiermit sind Sie bestens beraten!

Produziert in der legendären ROTPUNKT-Qualität.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Karaffe
Volumen (l)
1 l
Produktfarbe
Rot
Form
Achteckig
Griff(e)
Ja
Deckel
Ja
Warmhaltezeit
24 h
Kalthaltezeit
36 h
Tropffrei
Ja
Leckdicht
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
38 mm
Breite
195 mm
Höhe
248 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,67*
€ 42,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.