Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROTPUNKT 210-16-11-0 Karaffe, Krug & Flasche 1 l Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROTPUNKT 210-16-11-0 Karaffe, Krug & Flasche 1 l Schwarz
ROTPUNKT 210-16-11-0 Karaffe, Krug & Flasche 1 l Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79706441
Hersteller:
     ROTPUNKT
Herst.-Nr.:
     210-16-11-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolier-Kanne
Isolierkanne
Thermos-Kanne
Thermoskanne
Diese vielfältig einsetzbare Isolierkanne hat neben ihrer glänzenden Oberfläche noch eine Menge mehr zu bieten:
durchgestylt vom Schopf bis zur Sohle, mit einem griffigen Henkel und einem abgerundeten Ausgießer.

ROTPUNKT-Qualität eben!
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Karaffe
Volumen (l)
1 l
Produktfarbe
Schwarz
Form
Rund
Griff(e)
Ja
Deckel
Ja
Tropffrei
Ja
Leckdicht
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
58 mm
Breite
183 mm
Höhe
271 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.