Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROTPUNKT 330-06-13-0 Karaffe, Krug & Flasche 1 l Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROTPUNKT 330-06-13-0 Karaffe, Krug & Flasche 1 l Blau
ROTPUNKT 330-06-13-0 Karaffe, Krug & Flasche 1 l Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79706469
Hersteller:
     ROTPUNKT
Herst.-Nr.:
     330-06-13-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolier-Kanne
Isolierkanne
Thermos-Kanne
Thermoskanne
Die klassische und elegante Form harmoniert mit der zeitlosen Schlichtheit unserer Isolierkanne geradezu perfekt.
Charakteristisch für den klassischen Kaffeetisch ist auch der aufgebrachte, umlaufende Goldrand auf dem Deckel, am Hals und am unteren Ende des Bauches!

Natürlich Made in Germany – by ROTPUNKT.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Karaffe
Volumen (l)
1 l
Produktfarbe
Blau
Material
Glas
Form
Achteckig
Griff(e)
Ja
Deckel
Ja
Doppelwand
Ja
Tropffrei
Ja
Leckdicht
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Vakuum-isoliert
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
58 mm
Breite
193 mm
Höhe
243 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.