Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROTPUNKT 470-08-13-0 Karaffe, Krug & Flasche 1 l Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROTPUNKT 470-08-13-0 Karaffe, Krug & Flasche 1 l Grün
ROTPUNKT 470-08-13-0 Karaffe, Krug & Flasche 1 l Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79706492
Hersteller:
     ROTPUNKT
Herst.-Nr.:
     470-08-13-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolier-Kanne
Isolierkanne
Thermos-Kanne
Thermoskanne
Diese Kombination aus hochglänzendem und matt/frostigem Material fasziniert alle Sinne eines Tee- oder Kaffeeliebhabers:
klassischer Drehverschluss, innovative Griff-Ergonometrie und standsicherer Boden – die hochwertige Haptik ist rundum spürbar!

Werden auch Sie zum Trendsetter mit den frischen „frozen“-Versionen.

Qualität von ROTPUNKT – Made in Germany.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Karaffe
Volumen (l)
1 l
Produktfarbe
Grün
Form
Achteckig
Griff(e)
Ja
Deckel
Ja
Tropffrei
Ja
Bruchfest
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
38 mm
Breite
185 mm
Höhe
253 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.