Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROTPUNKT 760-11-00-0 Karaffe, Krug & Flasche 1 l Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROTPUNKT 760-11-00-0 Karaffe, Krug & Flasche 1 l Rot
ROTPUNKT 760-11-00-0 Karaffe, Krug & Flasche 1 l Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79706497
Hersteller:
     ROTPUNKT
Herst.-Nr.:
     760-11-00-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehverschlusskanne
Drehverschluß-Isolierkanne
Isolier-Kanne
Isolierkanne
Die Robuste aus dem Hause ROTPUNKT überzeugt mit Stilsicherheit und strahlt Zeitlosigkeit aus:
Gestaltet von Rido Busse – einem der renommiertesten Produkt- und Industrie-Designer unserer Zeit.

Unsere unvergängliche Isolierkanne 760 ist eines der Topseller-Produkte.
Alltagstauglichkeit trifft Zeitlosigkeit!

Ein echter Klassiker von ROTPUNKT.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Karaffe
Volumen (l)
1 l
Produktfarbe
Rot
Form
Rund
Griff(e)
Ja
Deckel
Ja
Tropffrei
Ja
Leckdicht
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
58 mm
Breite
160 mm
Höhe
243 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,29*
€ 50,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,22*
€ 49,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.