Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROTPUNKT 760-01-00-0 Karaffe, Krug & Flasche 1 l Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROTPUNKT 760-01-00-0 Karaffe, Krug & Flasche 1 l Weiß
ROTPUNKT 760-01-00-0 Karaffe, Krug & Flasche 1 l Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79706505
Hersteller:
     ROTPUNKT
Herst.-Nr.:
     760-01-00-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolier-Kanne
Isolierkanne
Thermos-Kanne
Thermoskanne
Die Robuste aus dem Hause ROTPUNKT überzeugt mit Stilsicherheit und strahlt Zeitlosigkeit aus:
Gestaltet von Rido Busse – einem der renommiertesten Produkt- und Industrie-Designer unserer Zeit.

Unsere unvergängliche Isolierkanne 760 ist eines der Topseller-Produkte.
Alltagstauglichkeit trifft Zeitlosigkeit!

Ein echter Klassiker von ROTPUNKT.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Karaffe
Volumen (l)
1 l
Produktfarbe
Weiß
Form
Rund
Griff(e)
Ja
Deckel
Ja
Tropffrei
Ja
Leckdicht
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
58 mm
Breite
160 mm
Höhe
243 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.