Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROTPUNKT 320-16-00-0 Karaffe, Krug & Flasche 1 l Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROTPUNKT 320-16-00-0 Karaffe, Krug & Flasche 1 l Schwarz
ROTPUNKT 320-16-00-0 Karaffe, Krug & Flasche 1 l Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79706508
Hersteller:
     ROTPUNKT
Herst.-Nr.:
     320-16-00-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolier-Kanne
Isolierkanne
Thermos-Kanne
Thermoskanne
Der ergonomische Griff und der Ausgießer gehören ebenso zur traditionellen Formgebung wie die monochrome Färbung von Kopf bis Fuß.
Diese robuste Kanne wird Ihr Herz für den Tee- oder Kaffeegenuss höher schlagen lassen!

Unsere Farbpalette bietet Ihnen eine große Auswahl.

Qualität Made In Germany – ROTPUNKT
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Karaffe
Volumen (l)
1 l
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polypropylen (PP)
Form
Rund
Griff(e)
Ja
Deckel
Ja
Tropffrei
Ja
Leckdicht
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
58 mm
Breite
180 mm
Höhe
262 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.