Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROTPUNKT 470-14-15-0 Karaffe, Krug & Flasche 1 l Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROTPUNKT 470-14-15-0 Karaffe, Krug & Flasche 1 l Violett
ROTPUNKT 470-14-15-0 Karaffe, Krug & Flasche 1 l Violett
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79706517
Hersteller:
     ROTPUNKT
Herst.-Nr.:
     470-14-15-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolier-Kanne
Isolierkanne
Thermos-Kanne
Thermoskanne
Diese Kombination aus hochglänzendem und matt/frostigem Material fasziniert alle Sinne eines Tee- oder Kaffeeliebhabers:
klassischer Drehverschluss, innovative Griff-Ergonometrie und standsicherer Boden – die hochwertige Haptik ist rundum spürbar!

Werden auch Sie zum Trendsetter mit den frischen „frozen“-Versionen.

Qualität von ROTPUNKT – Made in Germany.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Karaffe
Volumen (l)
1 l
Produktfarbe
Violett
Form
Achteckig
Griff(e)
Ja
Deckel
Ja
Warmhaltezeit
24 h
Kalthaltezeit
36 h
Tropffrei
Ja
Leckdicht
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
38 mm
Breite
185 mm
Höhe
253 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.