Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROTPUNKT 970-16-00-0 Karaffe, Krug & Flasche 1 l Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROTPUNKT 970-16-00-0 Karaffe, Krug & Flasche 1 l Schwarz
ROTPUNKT 970-16-00-0 Karaffe, Krug & Flasche 1 l Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79706518
Hersteller:
     ROTPUNKT
Herst.-Nr.:
     970-16-00-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolier-Kanne
Isolierkanne
Thermos-Kanne
Thermoskanne
Bauchentscheidung für unsere Kanne mit dem Köpfchen! Stilsicher zeigt unsere „Heiß-Begehrte“ ihre Kurven.
Der ergonomische Griff ist farblich abgesetzt mit Stilelementen, eingerahmt von passendem Deckel und Boden.

Natürlich in bewährter Qualität von ROTPUNKT!
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Karaffe
Volumen (l)
1 l
Produktfarbe
Schwarz
Form
Achteckig
Griff(e)
Ja
Deckel
Ja
Warmhaltezeit
24 h
Kalthaltezeit
36 h
Tropffrei
Ja
Leckdicht
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
58 mm
Breite
189 mm
Höhe
238 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.