Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PICHLER Swallow Glider 2 ferngesteuerte (RC) modell Elektromotor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PICHLER Swallow Glider 2 ferngesteuerte (RC) modell Elektromotor
PICHLER Swallow Glider 2 ferngesteuerte (RC) modell Elektromotor
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79708487
Hersteller:
     Pichler
Herst.-Nr.:
     C9340
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einzelteile Flugmodellbau sonstiges
Ersatzteile Flugmodellbau sonstiges
Flugmodellbau Ersatzteile Sonstiges
Flugmodellbau Zubehör sonstiges
Jetzt in neuer, lasergeschnittener Ausführung. Gute Holzbaukästen sind selten geworden. Umso mehr freuen wir uns, Ihnen dieses wundervolle Modell als Holz-Schnellbaukasten mit vielen vorgefertigten Teilen aus ausgesuchten, hochwertigen Materialien anbieten zu können. Das Modell kann als reiner Segler oder (nach eigenem Ermessen) als Elektrosegler gebaut werden. Das hierfür benötigte Zubehör (Brushlessmotor, Regler, Micro-Servos, Micro-Akku usw.) bieten wir passend dazu an.
Weitere Informationen:
Merkmale
Motortyp
Elektromotor
Bauart
Montagesatz
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
640 mm
Flügelspannweite
900 mm
Breite
900 mm
Gewicht
165 g
Lieferanteneigenschaften
Produktfarbe
Grau, Gelb
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,57*
€ 43,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,19*
€ 43,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Master
C5105
ab € 9,06*
Sonstiges
Pichler
C2244
ab € 18,40*
Sonstiges
Reely
1310037
ab € 60,68*
Sonstiges
Reely
RE-7851447
ab € 6,27*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12714150
ab € 0,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.