Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JT BERLIN Steglitz Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JT BERLIN Steglitz Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Schwarz
JT BERLIN Steglitz Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Schwarz
JT BERLIN Steglitz Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Schwarz
JT BERLIN Steglitz Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Schwarz
JT BERLIN Steglitz Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Schwarz
JT BERLIN Steglitz Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79732015
Hersteller:
     JT Berlin
Herst.-Nr.:
     10543
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Silikonhüllen
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.1 "
Etui-Typ
Cover
Material
Silikon
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 11
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Verschlussart
Nicht zutreffend
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.